WÜRTH MODYF New Air S1P Sicherheitsschuh
HALBSCHUH NEW AIR S1P W10 BEIGE 46
Art.-Nr. M416151046
EAN 4251402786115
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger, klassischer Sicherheitsschuh mit hervorragendem Tragekomfort.
- Atmungsaktives Veloursleder
- Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweiten 10 bis 12
- DGUV 112-191 (BGR 191)
- Ca. 640 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Beige |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße EU | 46 |
Schuhgröße UK | 11 |
Schuhgröße US | 12 |