WÜRTH MODYF Rock High Winter S3 Gefütterter Sicherheitsstiefel
ROCK WINTER S3 STIEFEL SCHWARZ 35
Art.-Nr. M422217035
EAN 4251926384385
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochgeschnittener S3 Sicherheitsstiefel aus Leder mit einem Futter aus synthetischem Fell für warme Füße bei kalten Außentemperaturen. Für zusätzliche Sichtbarkeit sorgt das reflektierende Band im Fersenbereich.
• Wasserabweisendes Glattleder, Textil am Kragenbereich, reflektierende Elemente
• Innenfutter aus synthetischem Fell
• Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
• PU-Außensohle SR CI, Weite 11
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022+A1:2024
• Gewicht ca. 750 g / Schuh in Größe 42
• Innenfutter aus synthetischem Fell
• Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
• PU-Außensohle SR CI, Weite 11
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022+A1:2024
• Gewicht ca. 750 g / Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 35 |
Schuhgröße EU | 35 |
Obermaterial Schuhe | Vollleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 3 |
Schuhgröße US | 4 |