Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Rock High Winter S3 Gefütterter Sicherheitsstiefel

ROCK WINTER S3 STIEFEL SCHWARZ 43

Art.-Nr. M422217043

EAN 4251926384460

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Rock High Winter S3 Gefütterter Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422217043

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochgeschnittener S3 Sicherheitsstiefel aus Leder mit einem Futter aus synthetischem Fell für warme Füße bei kalten Außentemperaturen. Für zusätzliche Sichtbarkeit sorgt das reflektierende Band im Fersenbereich.
• Wasserabweisendes Glattleder, Textil am Kragenbereich, reflektierende Elemente
• Innenfutter aus synthetischem Fell
• Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
• PU-Außensohle SR CI, Weite 11
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022+A1:2024
• Gewicht ca. 750 g / Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

43

Schuhgröße EU

43

Obermaterial Schuhe

Vollleder

Sicherheitskategorie

S3

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

9

Schuhgröße US

10

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen