Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Bundhose

BUNDHOSE STRETCH EVOLUTION SCHWARZ 28

Art.-Nr. M403743409

EAN 4255663287084

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Bundhose

Art.-Nr. M403743409

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die innovative Bundhose in schlichtem Design ist durch ihr Gewebe aus 4-Wege-Stretch sehr strapazierfähig
  • 7 Außentaschen, 2 Stifttaschen, 1 Zollstocktasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, ID-Kartenhalter, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404

  • Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch, schnelltrocknend

  • Handytasche mit E-Care
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

28

Größe FR/ES/PT/BE

52C

Werkstoff

52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

214 g

EN-Norm

14404:2004 + A1:2010

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

41S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen