WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Bundhose
BUNDHOSE STRETCH EVOLUTION SCHWARZ 40
Art.-Nr. M403743417
EAN 4255663286902
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innovative Bundhose in schlichtem Design ist durch ihr Gewebe aus 4-Wege-Stretch sehr strapazierfähig
- 7 Außentaschen, 2 Stifttaschen, 1 Zollstocktasche
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund
- Dreifachnähte, ID-Kartenhalter, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404
- Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch, schnelltrocknend
- Handytasche mit E-Care
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 40 |
Größe FR/ES/PT/BE | 34 |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 214 g |
EN-Norm | 14404:2004 + A1:2010 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 27 |