WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Fleecejacke
FLEECEJACKE EVOLUTION SCHWARZ M
Art.-Nr. M456490001
EAN 4255663286476
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Elastisches Fleece aus wärmeregulierendem technischem Gewebe in sportlicher Optik mit kontrastfarbenen und reflektierenden Reißverschlüssen
- Optimale Feuchtigkeitsregulierung, schnell trocknend, Anti-Pilling
- 2 Seitentaschen mit Doppelreißverschluss, Flachnähte
- Farbiger und reflektierender Frontreißverschluss
- Integrierter Gesichtswärmer
- STANDARD 100 von OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | M |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 270 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | M |