WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Hybrid Jacke
HYBRIDJACKE EVOLUTION ANTHRA/LIME XS
Art.-Nr. M411589010
EAN 4255663253263
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Neues hybrides Jackenkonzept vereint Fleece mit Softshell in einer Jacke
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Hoher Komfort und Bewegungsfreiheit
- Schnelltrocknend, integrierte Kapuze
- Anti-Pilling
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit, Limettengrün |
Größe | XS |
Größe FR/ES/PT/BE | XS |
Werkstoff | 96% Polyester (90% recycelt), 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 615 g |
Werkstoff Futter | 100% recyceltes Polyester |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 200 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |