WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Shorts
BERMUDA STRETCH EVOLUTION SCHWARZ 54
Art.-Nr. M413091431
EAN 4255663286735
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal für warme Tage! Die Stretch-Evolution-Shorts wurde vom Design bis zu den Funktionen an die Bundhose angelehnt. Die Dreifachnähte erhöhen die Langlebigkeit.
- Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch, schnelltrocknend
- 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Zollstocktasche
- Handytasche mit e-Care Gewebe
- Reflektierende Einsätze, elastischer Bund
- Dreifachnähte, ID Kartenhalter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 54 |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 214 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | 48 |
Konfektionsgröße UK | 38 |