Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Shorts

BERMUDA STRETCH EVOLUTION SCHWARZ 56

Art.-Nr. M413091433

EAN 4255663286742

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF STRETCH EVOLUTION Shorts

Art.-Nr. M413091433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für warme Tage! Die Stretch-Evolution-Shorts wurde vom Design bis zu den Funktionen an die Bundhose angelehnt. Die Dreifachnähte erhöhen die Langlebigkeit.
  • Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch, schnelltrocknend

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Zollstocktasche

  • Handytasche mit e-Care Gewebe

  • Reflektierende Einsätze, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, ID Kartenhalter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

56

Werkstoff

52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

214 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

50

Konfektionsgröße UK

40

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen