WÜRTH MODYF STRETCH X Mid S3S ESD Sicherheitsstiefel
STIEFEL STRETCH X MID ESD S3S W11 SWZ 36
Art.-Nr. M422355036
EAN 4255833790789
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequemer S3S Sicherheitsstiefel mit ESD und innovativer Schaftkonstruktion für optimales Biegeverhalten beim Gehen und Knien. Die Passform lässt sich über das 3‑Weiten‑System anpassen.
• Wasserabweisendes Mikrofaser und Textil, CORDURA Stretchmaterial, Abriebschutz im Zehenbereich - SC
• Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
• PU-Laufsohle - SR FO, Weite 11, 3-Weiten System
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2022+A1:2024, Made in Europe
• Gewicht ca. 580 g / Schuh in Größe 42
• Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
• PU-Laufsohle - SR FO, Weite 11, 3-Weiten System
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2022+A1:2024, Made in Europe
• Gewicht ca. 580 g / Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 36 |
Sicherheitskategorie | S3S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345 |
ISO | 20345:2022 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schuhgröße EU | 36 |
Schuhgröße UK | 3,5 |
Schuhgröße US | 4,5 |