Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF STRETCH X Mid S3S ESD Sicherheitsstiefel

STIEFEL STRETCH X MID ESD S3S W11 SWZ 46

Art.-Nr. M422355046

EAN 4255833790888

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF STRETCH X Mid S3S ESD Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422355046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequemer S3S Sicherheitsstiefel mit ESD und innovativer Schaftkonstruktion für optimales Biegeverhalten beim Gehen und Knien. Die Passform lässt sich über das 3‑Weiten‑System anpassen.
• Wasserabweisendes Mikrofaser und Textil, CORDURA Stretchmaterial, Abriebschutz im Zehenbereich - SC
• Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
• PU-Laufsohle - SR FO, Weite 11, 3-Weiten System
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2022+A1:2024, Made in Europe
• Gewicht ca. 580 g / Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

46

Sicherheitskategorie

S3S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345

ISO

20345:2022

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schuhgröße EU

46

Schuhgröße UK

11

Schuhgröße US

12

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen