Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF STRETCH X S3S ESD Sicherheitsschuh

HS STRETCH X ESD S3S W12 WEISS 41

Art.-Nr. M418248241

EAN 4255833791632

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF STRETCH X S3S ESD Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M418248241

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequemer S3S Sicherheitsschuh mit ESD und innovativer Schaftkonstruktion für optimales Biegeverhalten beim Gehen und Knien. Die Passform lässt sich über das 3‑Weiten‑System anpassen.
• Wasserabweisendes Mikrofaser und Textil, CORDURA® Stretchmaterial, Abriebschutz im Zehenbereich - SC
• Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
• Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
• PU-Laufsohle SR FO, Weite 11, 3-Weiten System
• DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2011+A1:2024, Made in Europe
• Gewicht ca. 550 g / Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Größe

41

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S3S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345

ISO

20345:2022

Fußweite

12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße EU

41

Schuhgröße UK

7,5

Schuhgröße US

8,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen