Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Sicherheitsschuh S1PL ESD Carbon 290

HS CARBON 290 S1PL ESD ANTHRAZIT 42

Art.-Nr. M416241042

EAN 4255786479830

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Sicherheitsschuh S1PL ESD Carbon 290

Art.-Nr. M416241042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem leichter Sicherheitsschuh mit Anteil aus recyceltem PET. Entwickelt für leichte Anwendungen im trockenen Umfeld.
  • Atmungsaktives Textil, Abriebschutz im Zehenbereich

  • Innenfutter mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Carbon

  • MODYFLEX-Durchtrittschutz aus 100% recyceltem PET-PL

  • Gummi-Laufsohle SR, Weite 11

  • Metallfrei, ESD zertifiziert

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

42

Obermaterial Schuhe

Atmungsaktives Textil

Sicherheitskategorie

S1PL

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Carbonfaser

Schuhgröße EU

42

Schuhgröße UK

8

Schuhgröße US

9

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen