Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Sicherheitsschuh S7S Cronos Low

HALBSCHUH CRONOS LOW S7S W11 SCHWARZ 48

Art.-Nr. M429001048

EAN 4255722936892

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Sicherheitsschuh S7S Cronos Low

Art.-Nr. M429001048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neue Maßstäbe setzt dieser wasserdichte S7S Sicherheitsschuh aus zertifiziertem Leder. Die patentierte MICHELIN Sohle garantiert bestmögliche Performance und Schutz.
  • Wasserabweisendes Nubukleder und Textil

  • Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX Membran, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • MICHELIN Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten-System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

48

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Nubukleder

Sicherheitskategorie

S7S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , HI , CI , WR , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, HRO, HI, CI, WR, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße EU

48

Schuhgröße UK

13

Schuhgröße US

13,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen