WÜRTH MODYF Sicherheitsschuhe S3L Ecofresh Boa ESD
HALBSCHUH ECOFRESH BOA S3S ESD ANTHRA 36
Art.-Nr. M418219036
EAN 4255722935413
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abriebschutz im Zehenbereich, BOA-Technologie
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, abriebfestes Fersenfutter
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- PU-Laufsohle SR FO, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 36 |
Obermaterial Schuhe | Recyceltes Material |
Sicherheitskategorie | S3S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße EU | 36 |
Schuhgröße UK | 3 |
Schuhgröße US | 3,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!