Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Cronos High Winter

WINTERSTIEFEL CRONOS HIGH S7S W12 SWZ 49

Art.-Nr. M438004249

EAN 4255786447396

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Cronos High Winter

Art.-Nr. M438004249

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neue Maßstäbe setzt dieser wasserdichte S7S Sicherheitsstiefel aus zertifiziertem Leder. Die patentierte Sohle von Michelin garantiert bestmögliche Performance und Schutz. Die Komfort Einlegesohle ist in unterschiedlichen Weiten erhältlich. Der perfekte Fußschutz für die Baustelle und im Handwerk!
  • Wasserabweisendes Nubuckleder und Textil

  • Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX-Membran mit Warmfutter, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • MICHELIN Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

49

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Nubukleder

Sicherheitskategorie

S7S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR , HRO , HI , CI , DGUV 112-191

Fußweite

12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße EU

49

Schuhgröße UK

14

Schuhgröße US

15

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen