Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Cronos Mid

STIEFEL CRONOS MID S7S W12 BRAUN 36

Art.-Nr. M438003236

EAN 4255786446702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Cronos Mid

Art.-Nr. M438003236

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der wasserdichte S7S Sicherheitsstiefel aus zertifiziertem Leder mit patentierter MICHELIN Laufsohle setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Sicherheit.
  • Wasserabweisendes Nubukleder und Textil

  • Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX Membran, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • MICHELIN Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten-System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Braun

Größe

36

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Nubukleder

Sicherheitskategorie

S7S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , HI , CI , WR , DGUV 112-191

Fußweite

12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße EU

36

Schuhgröße UK

3

Schuhgröße US

3,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen