Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Cronos Mid

STIEFEL CRONOS MID S7S W12 BRAUN 40

Art.-Nr. M438003240

EAN 4255786446740

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Sicherheitsstiefel S7S Cronos Mid

Art.-Nr. M438003240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der wasserdichte S7S Sicherheitsstiefel aus zertifiziertem Leder mit patentierter MICHELIN Laufsohle setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Sicherheit.
  • Wasserabweisendes Nubukleder und Textil

  • Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX Membran, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • MICHELIN Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten-System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen