Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Softshelljacke TEMPER

SOFTSHELLJACKE TEMPER ANTHRAZIT XS

Art.-Nr. M441872010

EAN 4255786475658

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Softshelljacke TEMPER

Art.-Nr. M441872010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderne und robuste Jacke aus hochfunktionellem und sehr abriebsfestem Gewebe gewährleistet ein ideales Körperklima und bietet wasser- sowie windabweisende Eigenschaften. Zusätzlich hat sie wasserdichte und verdeckte Reißverschlüsse.
  • 2 seitliche Einschub-, 2 Innentaschen, Brust-, Ärmeltasche

  • Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (3.000 MVP)

  • Basic Farben, Mix & Match

  • Elastischer Kordelzug und Anti-Rutsch-Band am Saum, Unterarmbelüftung, wasserdichte Reißverschlüsse

  • Reflektierende Design Elemente vorne und hinten, abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

XS

Größe FR/ES/PT/BE

XS

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

40°C - Schonwaschgang

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen