WÜRTH MODYF Softshelljacke TEMPER
SOFTSHELLJACKE TEMPER ANTHRAZIT XXL
Art.-Nr. M441872004
EAN 4255786475702
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderne und robuste Jacke aus hochfunktionellem und sehr abriebsfestem Gewebe gewährleistet ein ideales Körperklima und bietet wasser- sowie windabweisende Eigenschaften. Zusätzlich hat sie wasserdichte und verdeckte Reißverschlüsse.
- 2 seitliche Einschub-, 2 Innentaschen, Brust-, Ärmeltasche
- Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (3.000 MVP)
- Basic Farben, Mix & Match
- Elastischer Kordelzug und Anti-Rutsch-Band am Saum, Unterarmbelüftung, wasserdichte Reißverschlüsse
- Reflektierende Design Elemente vorne und hinten, abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | XXL |
Größe FR/ES/PT/BE | XXL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C - Schonwaschgang |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |