Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Stretch X S1PS ESD Sicherheitssandale

SANDALEN STRETCH X S1PS ESD W11 SWZ 37

Art.-Nr. M426039037

EAN 4255786511264

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Stretch X S1PS ESD Sicherheitssandale

Art.-Nr. M426039037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ultra bequeme S1PS Sicherheitssandale mit Klettverschluss. Die Schaftkonstruktion im Knickbereich sorgt für ein optimales Biegeverhalten beim Gehen und knienden Tätigkeiten. Geeignet für ESD Bereiche.
  • Mikrofaser, CORDURA-Stretchmaterial, Abriebschutz im Zehenbereich - SC, Klettverschluss

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • PU-Laufsohle SR FO, Weite 11, 3-Weiten-System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD, EN ISO 20345:2022, made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

37

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S1PS

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße EU

37

Schuhgröße UK

4

Schuhgröße US

5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen