WÜRTH MODYF Stretch X S1PS ESD Sicherheitssandale
SANDALEN STRETCH X S1PS ESD W11 SWZ 46
Art.-Nr. M426039046
EAN 4255786511356
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ultra bequeme S1PS Sicherheitssandale mit Klettverschluss. Die Schaftkonstruktion im Knickbereich sorgt für ein optimales Biegeverhalten beim Gehen und knienden Tätigkeiten. Geeignet für ESD Bereiche.
- Mikrofaser, CORDURA-Stretchmaterial, Abriebschutz im Zehenbereich - SC, Klettverschluss
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- PU-Laufsohle SR FO, Weite 11, 3-Weiten-System
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD, EN ISO 20345:2022, made in Europe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S1PS |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße EU | 46 |
Schuhgröße UK | 11 |
Schuhgröße US | 12 |