Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF TEMPER Hoodie

HOODIE TEMPER GRAU L

Art.-Nr. M650411002

EAN 4255833767217

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF TEMPER Hoodie

Art.-Nr. M650411002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequemer Hoodie in Oversize‑Passform mit geräumiger Kängurutasche für Arbeit und im Alltag.
• Moderner oversized Hoodie mit komfortabler Passform
• Elastische Ripstop Bündchen am Ärmel und Bund
• Kapuze mit Kordelzug
• Smartes 3 Taschen Design
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

L

Größe FR/ES/PT/BE

L

Werkstoff

55% Baumwolle, 45% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße DE/NL

L

Konfektionsgröße IT

L

Konfektionsgröße UK

L

Konfektionsgröße US

L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen