WÜRTH MODYF TEMPER Hoodie
HOODIE TEMPER GRAU S
Art.-Nr. M650411000
EAN 4255833767194
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
• Elastische Ripstop Bündchen am Ärmel und Bund
• Kapuze mit Kordelzug
• Smartes 3 Taschen Design
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | S |
Größe FR/ES/PT/BE | S |
Werkstoff | 55% Baumwolle, 45% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße DE/NL | S |
Konfektionsgröße IT | S |
Konfektionsgröße UK | S |
Konfektionsgröße US | S |