Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF TEMPER Sherpa Fleece Weste

SHERPA FLEECEWESTE TEMPER DUNKELBLAU L

Art.-Nr. M402295002

EAN 4255833736114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF TEMPER Sherpa Fleece Weste

Art.-Nr. M402295002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Outdoor‑inspirierte Sherpa‑Weste, die warm hält und mit komfortablen Funktionen überzeugt. Eine vielseitige Fleeceweste für Arbeit und Freizeit.
• Outdoor inspirierte, funktionelle 3‑Lagen‑Laminat‑Sherpa-Weste
• Atmungsaktiv (3.000 MVP)
• Wind- und wasserabweisend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

L

Größe FR/ES/PT/BE

L

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

545 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße DE/NL

L

Konfektionsgröße IT

L

Konfektionsgröße UK

L

Konfektionsgröße US

L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen