WÜRTH MODYF TEMPER Sherpa Fleece Weste
SHERPA FLEECEWESTE TEMPER SCHWARZ XL
Art.-Nr. M402294003
EAN 4255833736022
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
• Atmungsaktiv (3.000 MVP)
• Wind- und wasserabweisend
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XL |
Größe FR/ES/PT/BE | XL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 545 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße DE/NL | XL |
Konfektionsgröße IT | XL |
Konfektionsgröße UK | XL |
Konfektionsgröße US | XL |