Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF TEMPER Sherpa Fleecejac​ke

SHERPA FLEECEJACKE TEMPER DUNKELBLAU 3XL

Art.-Nr. M456706005

EAN 4255833735940

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF TEMPER Sherpa Fleecejac​ke

Art.-Nr. M456706005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Outdoor‑inspirierte Sherpa‑Jacke hält zuverlässig warm und bietet angenehmen Komfort sowie praktische Funktionen. Als vielseitige Fleecejacke eignet sie sich perfekt für unterschiedliche Einsatzbereiche im Alltag.
• Outdoor inspirierte, funktionelle 3‑Lagen‑Laminat‑Sherpa‑Jacke
• Atmungsaktiv (3.000 MVP)
• Wind- und wasserabweisend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

3XL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

545 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße DE/NL

3XL

Größe FR/ES/PT/BE

3XL

Konfektionsgröße IT

3XL

Konfektionsgröße UK

3XL

Konfektionsgröße US

3XL

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen