WÜRTH MODYF TEMPER Sherpa Fleecejacke
SHERPA FLEECEJACKE TEMPER SCHWARZ L
Art.-Nr. M456705002
EAN 4255833735810
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Outdoor‑inspirierte Sherpa‑Jacke hält zuverlässig warm und bietet angenehmen Komfort sowie praktische Funktionen. Als vielseitige Fleecejacke eignet sie sich perfekt für unterschiedliche Einsatzbereiche im Alltag.
• Outdoor inspirierte, funktionelle 3‑Lagen‑Laminat‑Sherpa‑Jacke
• Atmungsaktiv (3.000 MVP)
• Wind- und wasserabweisend
• Atmungsaktiv (3.000 MVP)
• Wind- und wasserabweisend
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | L |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 545 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße DE/NL | L |
Größe FR/ES/PT/BE | L |
Konfektionsgröße IT | L |
Konfektionsgröße UK | L |
Konfektionsgröße US | L |