WÜRTH MODYF URBAN Overshirt
OVERSHIRT URBAN GRAU/SCHWARZ 4XL
Art.-Nr. M401570006
EAN 4255722933358
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Locker geschnittenes Overshirt im urbanen Stil mit Karomuster, durch den Wollanteil sehr robust und hat zudem eine aufgesetzte Brusttasche
- Kariertes Overshirt im Urban-Design
- 1 Brusttasche
- Extra strapazierfähiges Gewebe durch Wollanteil
- Ärmelbündchen mit Knopfverschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Schwarz |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 61% Polyester, 30% Wolle, 9% Viskose |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 380 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | 4XL |