Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF URBAN Overshirt

OVERSHIRT URBAN GRAU/SCHWARZ XL

Art.-Nr. M401570003

EAN 4255722933327

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF URBAN Overshirt

Art.-Nr. M401570003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Locker geschnittenes Overshirt im urbanen Stil mit Karomuster, durch den Wollanteil sehr robust und hat zudem eine aufgesetzte Brusttasche
  • Kariertes Overshirt im Urban-Design

  • 1 Brusttasche

  • Extra strapazierfähiges Gewebe durch Wollanteil

  • Ärmelbündchen mit Knopfverschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Schwarz

Größe

XL

Werkstoff

61% Polyester, 30% Wolle, 9% Viskose

Flächengewicht Gewebe pro m²

380 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

XL

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen