WÜRTH MODYF URBAN Pilotenjacke
PILOTENJACKE URBAN DUNKELGRAU 5XL
Art.-Nr. M411621007
EAN 4255722934508
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequeme und robuste Wendejacke mit innovativem und Streetwear-beeinflusstem Design sowie einer wasserabweisenden Membran und einem Belüftungssystem im Rücken
- Wende-Pilotenjacke mit Innenfutter im Streetwear-Design
- 2 verstärkte aufgesetzte Beuteltaschen mit Patte sowie zwei seitliche Taschen mit weichem Softshellmaterial, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 seitliche Einschubtaschen innen mit Wendetragekomfort
- Wind- und wasserabweisend (5.000 mm Wassersäule)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelgrau |
Größe | 5XL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 180 g |
Werkstoff Futter | 100% recyceltes Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | 5XL |