WÜRTH MODYF URBAN Sweatshirt
SWEATSHIRT URBAN ANTHRAZIT M
Art.-Nr. M550476001
EAN 4255722934546
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schweres und leicht oversized Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt im urbanen Stil. Ein Streetwear-Sweatshirt mit eigenem Logostory-Patch.
- Modernes oversized Urban Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt
- Elastische Bündchen an Hals, Ärmel und Bund
- Hoher Tragekomfort durch oversized Schnitt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | M |
Größe FR/ES/PT/BE | M |
Werkstoff | 55% Baumwolle, 45% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |