Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF URBAN Winterjacke

WINTERJACKE URBAN DUNKELGRAU S

Art.-Nr. M411620000

EAN 4255722934331

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF URBAN Winterjacke

Art.-Nr. M411620000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Warme und robuste Winterjacke mit weichem Teddy-Innenfutter, welche sich hervorragend für kalte Tage eignet. Im Urban-Stil mit wasserabweisender Membran sowie einem Belüftungssystem im Rücken.
  • Warme Winterjacke mit weichem Teddy-Innenfutter

  • Wind- und wasserabweisend bis zu einer Wassersäule von 10.000 mm

  • 2 verstärkte aufgesetzte Taschen mit Patte sowie zwei seitliche Eingriffstaschen, 2 verstärkte aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Innentaschen

  • Verstellbare Ärmelbündchen, Kapuze mit Kordelzug, Belüftungssystem im Rückenbereich

  • Innenreißverschluss für die Veredelung im Brustbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelgrau

Größe

S

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

180 g

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

100 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

S

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WÜRTH MODYF Kopfschutz Fleece Kappe

FLEECEMUETZE REFLEKTOR GRAU

Warmes Fleece-Beanie mit reflektierendem Allover-Print
x 1 St.
WÜRTH MODYF Mütze Membrane

BEANIE MEMBRAN SCHWARZ

Atmungsaktive Mütze mit Membran. Hält den Regen ab und den Kopf trocken
x 1 St.
WÜRTH MODYF Warnschutz-Mütze

BEANIE WARNSCHUTZ SCHWARZ/GELB

Fluoriszierende Mütze mit Design-Elementen
x 1 St.
WÜRTH MODYF Thinsulate Fleecemütze

FLEECEMUETZE THINSULATE DGRAU

Weiche und sportliche Fleecemütze mit einem komfortablen und warmen Thinsulate-Futter
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen