Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Urban Light Cargohose Light

CARGOHOSE URBAN LIGHT JEANS BLAU 58

Art.-Nr. M403734435

EAN 4255722933587

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Urban Light Cargohose Light

Art.-Nr. M403734435

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequeme und robuste Ribstop-Cargohose im hochfunktionalen Urban-Design, welche durch große Fronttaschen mit Reißverschluss besticht und mit Beinbündchen ausgestattet ist
  • Modisches, elastisches Bündchen

  • 2 seitliche Taschen mit Eingriff

  • 2 geräumige Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, zusätzlich eine Handytasche innen

  • 2 Gesäßtaschen mit Patte, elastisches Bündchen am Beinabschluss

  • Ergonomische Knieausformung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Jeansblau

Größe

58

Größe FR/ES/PT/BE

52

Werkstoff

72% Baumwolle, 26% Polyester (recycelt), 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

390 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

42

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen