WÜRTH MODYF Urban Light Cargohose Light
CARGOHOSE URBAN LIGHT SCHWARZ 40
Art.-Nr. M403757417
EAN 4255722933914
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequeme und robuste Ribstop-Cargohose im hochfunktionalen Urban-Design, welche durch große Fronttaschen mit Reißverschluss besticht. Eine innovative Cargohose mit Beinbündchen ausgestattet, ideal für Arbeits- und Freizeitaktivitäten.
- Modisches elastisches Bündchen
- 2 seitliche Taschen mit Eingriff
- 2 geräumige Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, zusätzlich eine Handytasche innen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte, elastisches Bündchen am Beinabschluss
- Ergonomische Knieausformung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 40 |
Größe FR/ES/PT/BE | 34 |
Werkstoff | 98% Baumwolle, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 270 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 27 |