Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Urban Light Cargohose Light

CARGOHOSE URBAN LIGHT SCHWARZ 50

Art.-Nr. M403757427

EAN 4255722933969

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Urban Light Cargohose Light

Art.-Nr. M403757427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequeme und robuste Ribstop-Cargohose im hochfunktionalen Urban-Design, welche durch große Fronttaschen mit Reißverschluss besticht. Eine innovative Cargohose mit Beinbündchen ausgestattet, ideal für Arbeits- und Freizeitaktivitäten.
  • Modisches elastisches Bündchen

  • 2 seitliche Taschen mit Eingriff

  • 2 geräumige Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, zusätzlich eine Handytasche innen

  • 2 Gesäßtaschen mit Patte, elastisches Bündchen am Beinabschluss

  • Ergonomische Knieausformung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

50

Größe FR/ES/PT/BE

44

Werkstoff

98% Baumwolle, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

270 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

34

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen