WÜRTH MODYF Urban Pro Cargohose
CARGOHOSE URBAN PRO JEANS BLAU 50
Art.-Nr. M403735427
EAN 4255722933686
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Modisches elastisches Bündchen
- 2 seitliche Taschen mit Eingriff, Meterstabtasche, 2 geräumige Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, zusätzlich eine Handytasche innen, 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Gerades Bündchen am Beinabschluss
- Verstärkte Knietasche mit ergonomischer Knieausformung (zertifiziert nach EN14404:2004+A1:2010)
Datenblätter(X)
Farbe | Jeansblau |
Größe | 50 |
Größe FR/ES/PT/BE | 44 |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 26% Polyester (recycelt), 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 390 g |
EN-Norm | 14404:2004 + A1:2010 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 34 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!