WÜRTH MODYF Urban Pro Cargohose
CARGOHOSE URBAN PRO SCHWARZ 56
Art.-Nr. M403758433
EAN 4255722934133
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Modisches elastisches Bündchen
- 2 seitliche Taschen mit Eingriff, Meterstabtasche
- 2 geräumige Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, zusätzlich eine Handytasche innen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Gerades Bündchen am Beinabschluss
- Verstärkte Knietasche mit ergonomischer Knieausformung (zertifiziert nach EN14404:2004+A1:2010)
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 56 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50 |
Werkstoff | 98% Baumwolle, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 270 g |
EN-Norm | 14404:2004 + A1:2010 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 40 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!