WÜRTH MODYF Warnschutz Weste Klasse 2 LUMEN
WARNWESTE LUMEN BASIC GELB ONE SIZE
Art.-Nr. M509343999
EAN 4255786509391
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Warnschutzweste mit Reflexstreifen sorgt für Schutz im Straßen- und Schienenverkehr, der Bauindustrie sowie in sämtlichen anderen Gefahrenbereichen
- Schließbar mit Klettverschluss
- 25 cm breite umlaufende Reflexstreifen
- Mitzuführen in allen Pkw, Lkw, Zug- und Sattelzugmaschinen sowie Kraftomnibussen
- EN ISO 20471 Klasse 2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | One size |
ISO | 20471 |
Werkstoff | 100% Polyester |
EN-Norm | 20471 |
Leistungsklasse | 2 |
Größe FR/ES/PT/BE | One size |
Konfektionsgröße UK | One size |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 155 g |