Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜRTH MODYF Winterjacke TEMPER

WINTERJACKE TEMPER ANTHRAZIT L

Art.-Nr. M401610002

EAN 4255786475283

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜRTH MODYF Winterjacke TEMPER

Art.-Nr. M401610002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Funktionsjacke mit zahlreichen praktischen Features - ideal für jedes Wetter, bietet optimalen Schutz vor Nässe und Wind.
  • 2 seitliche Einschub-, 2 Innentaschen, Brust-, Ärmeltasche, abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss

  • Wasserabweisend (Wassersäule 8.000 mm), atmungsaktiv (3.000 MVP)

  • Basic Farben, Mix & Match, wasserdichte Reißverschlüsse

  • Elastischer Kordelzug und Anti-Rutsch-Band am Saum, reflektierende Designelemente
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

L

Werkstoff

65% Polyester (recycelt), 33% Baumwolle, 2% Elasthan, TPU Laminat

Flächengewicht Gewebe pro m²

310 g

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

140 g

Waschbar bei

40°C - Schonwaschgang

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Größe FR/ES/PT/BE

L

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
WÜRTH MODYF X-Finity Multifunktionstuch

MULTIFUNKTTUCH-(X-FINITY)-SCHWARZ

Das Multifunktionstuch schützt bei kaltem und heißem Wetter. Atmungsaktiver und flexibler Tragekomfort.
x 1 St.
WÜRTH MODYF Mütze Stretch Evolution

MUETZE EVOLUTION ANTHRAZIT/LIME

Must-have für Herbst und Frühling!
x 1 St.
WÜRTH MODYF Winter Mütze

WINTERMUETZE GRAU

Angenehm weiche Wintermütze, perfekt zum Besticken geeignet
x 1 St.
WÜRTH MODYF Winter Mütze

WINTERMUETZE SENF

Angenehm weiche Wintermütze, perfekt zum Besticken geeignet