Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

WÜTOP SD Vario PLUS

WÜTOP SD Vario PLUS

Obj. č. 0681000024
EAN 4065233077249

Cena za zvolené balenie
WÜTOP SD Vario PLUS

Obj. č. 0681000024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 m2

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Variable-humidity vapour retarder with a very high fire rating and for roof retreatment using the sub and top process without verification by calculation
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Bez samolepiacej pásky

Plošná hmotnosť na m²

100 g

Dĺžka vo zvitku

50 m

Šírka zvitku

1,5 m

Plocha

75 m²

Počet zvitkov na paletu

20 KS

Materiál

PA – polyamid

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Hrúbka

0,5 mm

Trieda stavebného materiálu / podmienky

B-s1, d0 – nízka horľavosť / podľa ENISO13501-1

Odpor proti prenikaniu vody

W1

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (pozdĺžne)

65 N

Odpor proti ďalšiemu trhaniu (priečne)

65 N

Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm

120 N

Ťažná sila priečne pri 50mm

100 N

Rozťažnosť

50 %

Teplota spracovania min./max.

5 do 50 °C

Farba

Biela

Min./max. hrúbka vrstvy vonkajšieho vzduchu ekvivalentná difúzii vodnej pary / podmienky

0,25-5,5 m / podľa EN 1931

Šírka

1,5 m

Hodí sa na pomocný zakrytie

2 Týždne

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Strešný izolačný pás WÜTOP metal SK

FOLIA METAL SK L24 W1,5M 36QM

WUETOP
x 36 m2
PE páska na utesnenie klincov EURASOL®

PASKA TESNIACA PE 3X60MM 30M

EURASOL
Overená jednostranná lepiaca páska na utesnenie bodov prieniku klincov a skrutiek v podkladových membránach a strešných ochranných fóliách proti dažďu. Páska EURASOL je ideálna na použitie s fóliami WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 ks
Priľnavá tesniaca páska EURASOL® MAX

ZAISTOVACIA PASKA (EURASOL-MAX)-60MM

EURASOL
Mimoriadne priľnavá lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom na vzduchotesné a vetruodolné lepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, parotesných zábran a fasádnych membrán.
x 6 ks
Obojstranná lepiaca a tesniaca páska WÜTOP® Filmfix Plus

WUTOP FOLFIX PLUS OBOJSTANNA 12MMX16M

WUETOP
Rýchle a jednoducho použiteľné lepiace fólie alebo vzduchotesné a vetru odolné lepené spoje na vnútorné aj vonkajšie použitie.
x 8 ks
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
Fasádna membrána WÜTOP® Thermo Façade 2SK

FOLIA FASADNA THERMO SK L50M B1,5M 75QM

WUETOP
So samolepiacimi okrajmi na stavby fasád zabezpečených proti vetru a dažďu. Fasádová membrána stabilizovaná proti UV žiareniu je vhodná pre všetky konštrukcie fasád so zadným vetraním so zatvoreným aj tvoreným obložením a časťou otvorených špár max. 40 % povrchu fasády a svetlou šírkou špár do 50 mm.
x 75 m2
Lepiaca tesniaca páska EURASOL®

PASKA LEPIACA 1-STRANNA

EURASOL
Výnimočne všestranná lepiaca páska s vysokou priľnavosťou na vzduchotesné a vetruodolné lepenie strešných podkladových membrán, parotesných zábran a paroizolačných materiálov a vzduchotesné vzájomné lepenie dosiek OSB.