Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜTOX Senkkopf Teilgewinde TX Holzschraube

WÜPOFAST II Stahl verzinkt TG Senkfrästasche TX
SHR-SEKPF-FRT-HO-GG-TX20-(A2K)-3,5X50/30

Art.-Nr. 0176013550

EAN 4058794202472

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜTOX Senkkopf Teilgewinde TX Holzschraube

Art.-Nr. 0176013550

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WÜTOX - Holzbauschraube

Grobgang-Gewinde


  • Geringeres Überdrehen der Schraube in weichen Holzwerkstoffen

  • Rascheres Verschrauben als beim Einganggewinde - Führt zu bis zu 20 % Zeitersparnis

  • Die spezielle Kunststoffgleitbeschichtung vermindert zusätzlich das Einschraubdrehmoment


Schraubenspitze


  • Scharfe Spitze mit zusätzlichen Fräs-Rippen

  • Punktgenaues und sicheres Ansetzen auch bei Holz Laminat Platten

  • Durch zusätzliche Fräs-Rippen, geringere Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich


Frästaschenkopf


  • Für sauberes Versenken im Holz

  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


Schaftfräser


  • Der Schaftfräser, oder sogenannte Reibteil stellt den Schaft frei, vermindert so das Einschraubdrehmoment und sorgt für eine schnellere und energiesparendere Verschraubung

  • Schaftfräser ab Dm 5mm / L ≥ 70mm

  • Schonung der Einschraubwerkzeuge bzw. Verlängert die Akkulaufzeit


TX - Antrieb


  • Kein Taumelschlag, optimale Zentrierung und höhere Standzeiten

  • Von 3,5 mm bis 5 mm Dm nur ein Bit ( TX 20) notwendig


Oberfläche


  • Verzinkt blau passiviert

  • Höhere Schichtdicke ab Dm 4 x 20mm , min. 8µm ( A3K)

  • Chrom VI frei


Verpackung


  • Neue rot-weiß-rote Orsy-Regal-fähige Verpackung

  • Für leichtere Entnahme der Schrauben von vorne und seitlich zu öffnen


Leistungsnachweis


  • Bauprodukt mit CE Kennzeichnung

  • Statische Werte nach EN 14592 mit Leistungserklärung

  • Kontrollierte Qualität, statisch rechenbar

  • Kopfkennzeichnung W zur leichteren Identifizierbarkeit
Hinweis

Schrauben sind nicht geeignet für direkt bewitterte Anwendungen und Anwendungen in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

50 mm

Gewindelänge (lg)

30 mm

Kopfform

Senkfrästaschenkopf

Kopfdurchmesser (dh)

6,8 mm

Kopfhöhe (k)

3 mm

Innenantrieb

TX20

Kerndurchmesser

2 mm

Werkstoff

Carbonstahl

Oberfläche

Verzinkt

Zulassungspflichtige Schraube

Nein

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen