Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX Holzschraube

WÜPOFAST II Stahl verzinkt VG Senkkopf TX
SHR-SEKPF-HO-EG-TX20-(A2K)-4X30/25

Art.-Nr. 017604 30

EAN 4058794202359

Preis für gewählte Verpackungseinheit
WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX Holzschraube

Art.-Nr. 017604 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WÜTOX – Holzbauschraube

Einganggewinde Dm 3,0 – 6,0 mm / L ≤ 35mm


  • Sauberes Einschrauben

  • Mehr Gewindegängen bei kurzen Längen


Grobgang-Gewinde Dm 3,0 - 6,0 mm /L ≥ 40mm


  • Geringeres Überdrehen der Schraube in weichen Holzwerkstoffen

  • Rascheres Verschrauben als beim Einganggewinde - Führt zu bis zu 20 % Zeitersparnis

  • Die spezielle Kunststoffgleitbeschichtung vermindert zusätzlich das Einschraubdrehmoment


Schraubenspitze


  • Scharfe Spitze mit zusätzlichen Fräs-Rippen

  • Punktgenau und sicher auch bei Holz Laminat Platten

  • Durch die zusätzlichen Fräs-Rippen geringere Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich


Glatter Senkkopf


  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


Frästaschenkopf ab Dm ≥5mm/L ≥50mm


  • Für sauberes Versenken im Holz

  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


TX - Antrieb


  • Kein Taumelschlag, optimale Zentrierung und höhere Standzeiten.

  • Von 3,5 mm bis 5 mm Dm nur ein Bit ( TX 20) notwendig


Oberfläche


  • Verzinkt blau passiviert

  • Höhere Schichtdicke ab Dm 4 x 20mm , min. 8µm ( A3K)

  • Chrom VI frei


Verpackung


  • Neue rot - weiß - rote Orsy-Regal-fähige Verpackung

  • Für leichtere Entnahme der Schrauben von vorne und seitlich zu öffnen


Leistungsnachweis


  • Bauprodukt mit CE Kennzeichnung

  • Statische Werte nach EN 14592 mit Leistungserklärung

  • Kontrollierte Qualität, statisch rechenbar

  • Kopfkennzeichnung W zur leichteren Identifizierbarkeit
Hinweis

Schrauben sind nicht geeignet für direkt bewitterte Anwendungen und Anwendungen in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

30 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

8 mm

Kopfhöhe (k)

5 mm

Innenantrieb

TX20

Gewindelänge (lg)

25 mm

Kerndurchmesser

2,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

1,564 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen