Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

Waagrechtspanner Pro mit 2K Griff
SHNLSPN-WAAGR-GR1-(-3,0-2,5)-M5X30

Art.-Nr. 5761120001

EAN 4065746090490

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Waagrechtspanner Pro mit offenem Haltearm

Art.-Nr. 5761120001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Waagrechtem Fuß und ergonomischem 2K-Handgriff

Hochwertiger Schnellspanner mit Kniehebelprinzip für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung



Vorteile des Kniehebelprinzips:


  • Weite und schnelle Öffnung des Schnellspanners

  • Völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes

  • Große Spannkraft bei geringem Kraftaufwand

  • Hohe Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Schnellspanners durch Bearbeitungskräfte


Weitere Merkmale im Überblick:


  • Ergonomsicher 2-Komponenten Handgriff

  • Sicherheitsspannstück mit Fingereinklemmschutz

  • Verliersicherung für Andrückschraube

  • Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige gleichbleibende Funktionalität

  • Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verzinkt

Form

B

Winkelfußbreite (b1)

34 mm

Winkelfußlänge (b2)

34 mm

Bohrungsdurchmesser (d1)

5,2 mm

Lochabstand min./max. (a1)

18-21,5 mm

Lochabstand 3 min./max. (a3)

13-14,5 mm

Höhe (h1)

30 mm

Spannhöhe min./max. (h2)

-3-2,5 mm

Abstand 1 (c1)

18,7 mm

Abstand 2 (c2)

8,0 mm

Länge (l1)

120 mm

Armlänge (l2)

42 mm

Spannkraft (F1)

0,8 kN

Spannkraft 2 (F2)

1,1 kN

Öffnungswinkel (α)

90

Andrückschraubengröße

M5 x 30 mm

Produktgewicht (per Stück)

113,000 g

Ersatzteile für dieses Produkt:
Andrückschraube für Schnellspanner

ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-PRO)-GR1-M5X30

Geeignet für Waagrecht- und Senkrechtspanner Pro