Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe

Waagrechtspanner Pro variabel mit 2K Griff
SHNLSPN-WAAGR-VAR20-MAXSPNH35

Art.-Nr. 5761121001

EAN 4065746272223

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe

Art.-Nr. 5761121001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem großer Spannbereich durch automatische Spannhöhenanpassung bei nahezu gleichbleibender Spannkraft

Schnellspanner mit großem Spannbereich und automatischer Spannhöhenanpassung, besonders geeignet bei wechselnden Werkstückdicken



Vielseitig und schnell einsetzbar


  • Eine Baugröße ersetzt mehrere Größen handelsüblicher Schnellspanner

  • Automatische Anpassung der Spannhöhe


Schont empflindliche Werkstücke


  • Bewegliche Druckplatte an der Andrückschraube mit abnehmbarer Schutzkappe

  • Stellschraube zum Regulieren der Spannkraft im Gelenk des Schnellspanners
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verzinkt

Form

A

Winkelfußbreite (b1)

48 mm

Winkelfußlänge (b2)

43 mm

Bohrungsdurchmesser (d1)

5,5 mm

Bohrungsdurchmesser 2 (d2)

6,2 mm

Lochabstand min./max. (a1)

27-32 mm

Lochabstand (a4)

28 mm

Lochabstand 2 (a2)

25,7 mm

Lochabstand 3 (a3)

12,7 mm

Höhe (h1)

38 mm

Spannhöhe min./max. (h2)

0-35 mm

Automatische Anpassung Spannhöhe

20 mm

Abstand 1 (c1)

16 mm

Länge (l1)

169 mm

Armlänge (l2)

39 mm

Spannkraft (F1)

1,1 kN

Öffnungswinkel (α)

90 Grad

Andrückschraubengröße

M6 x 43,6 mm

Produktgewicht (per Stück)

200,000 g

Ersatzteile für dieses Produkt:
Andrückschraube für variable Schnellspanner

ANDRUEKSHR-(F.SHNLSPN-PRO)-VAR-M6X43,6

Geeignet für Schnellspanner mit variabler Spannhöhe
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen