Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wärmeschrumpfende Crimpverbinder Sortiment 180-teilig im System-Koffer 4.4.1

Quetschverbinder wärmeschrumpfend 180-teilig Sysko
QUETVERB-SYSKO-WSHRMPF-180TLG

Art.-Nr. 5964055502

EAN 4046777768664

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wärmeschrumpfende Crimpverbinder Sortiment 180-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964055502

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Semitransparenter Schrumpfschlauch für einfache optische Kontrolle der Verbindung

  • Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten

  • Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

4.4.1

Wärmeschrumpfende Crimpverbinder Sortiment 180-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

STOSVERB-SHRMPFSCHL-ROT-(0,5-1,5QMM)

Beschreibung:
0,5-1,5 mm²
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

STOSVERB-SHRMPFSCHL-BLAU-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

STOSVERB-SHRMPFSCHL-GELB-(4,0-6,0QMM)

Beschreibung:
4-6 mm²
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge

RGZNG-SHRMPFSCHL-BLAU-M5-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
M5
Semitransparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge

RGZNG-SHRMPFSCHL-BLAU-M6-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
M6
Semitransparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge

RGZNG-SHRMPFSCHL-BLAU-M8-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
M8
Semitransparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge

RGZNG-SHRMPFSCHL-GELB-M6-(4,0-6,0QMM)

Beschreibung:
M6
Semitransparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge

RGZNG-SHRMPFSCHL-GELB-M8-(4,0-6,0QMM)

Beschreibung:
M8
Semitransparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Flachsteckhülse

FLSTEHUE-SHRMPFSCHL-ROT-(0,5-1,5QMM)

Beschreibung:
0,5-1,5 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Flachsteckzunge

FLSTEZNG-SHRMPFSCHL-ROT-(0,5-1,5QMM)

Beschreibung:
0,5-1,5 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Flachsteckhülse

FLSTEHUE-SHRMPFSCHL-BLAU-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 15 x
15 x
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Flachsteckzunge

FLSTEZNG-SHRMPFSCHL-BLAU-(1,5-2,5QMM)

Beschreibung:
1,5-2,5 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
Menge: 15 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-12FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 12 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 100 x 48 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze

CRIMPZANG-VARIABEL

x 1 St.
Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool

PRESEINSA-F.END/ABZWVERB-(0,2-6,0QMM)

x 1 St.
Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool

PRESEINSA-F.END/ABZWVERB-(0,5-2,5QMM)

x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig