Wärmeschrumpfende Mauerdurchführung
Wärmeschrumpfende Mauerdurchführung
MRDUFHRG-(12-25MM)
Art.-Nr.
097530410
EAN 4011231903370
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schlauchenden mit Dichtungsmasse beschichtet
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
- Längswasser- und gasdicht bis 0,1 MPa
Hinweis
Bei größeren Wandstärken können zwei Mauerdurchführungen miteinander verbunden werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Durchführung von kunststoff- und papierisolierten Kabeln durch Beton und Mauerwerk
![]() | |
Geeignet für Kabeldurchmesser | 12 - 25 mm |
Durchmesser (D) | 28 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 10 mm |
Länge (L) | 700 mm |
Nutzlänge (L1) | 520 mm |
Werkstoff | Polyolefin |
UV-Beständigkeit | Ja |