Wärmeschrumpfende Mauerdurchführung
Wärmeschrumpfende Mauerdurchführung
MRDUFHRG-(18-36MM)
Art.-Nr. 097530415
EAN 4011231903387
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schlauchenden mit Dichtungsmasse beschichtet
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
- Längswasser- und gasdicht bis 0,1 MPa
Hinweis
Bei größeren Wandstärken können zwei Mauerdurchführungen miteinander verbunden werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Durchführung von kunststoff- und papierisolierten Kabeln durch Beton und Mauerwerk
![]() | |
Geeignet für Kabeldurchmesser | 18 - 36 mm |
Durchmesser (D) | 41 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 16 mm |
Länge (L) | 800 mm |
Nutzlänge (L1) | 620 mm |
Werkstoff | Polyolefin |
UV-Beständigkeit | Ja |