Wärmeschrumpfende Reparaturmanschette
Wärmeschrumpfende Reparaturmanschette
REPMANS-WSHRMPF-L250MM-36/10MM
Art.-Nr. 0975307101
EAN 4038898524021
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reparatur von geschnittenen und ungeschnittenen Kabeln
- Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Schnelle, dauerhafte und wasserdichte Ausbesserung beschädigter Kabelmäntel. Die Verschlussschiene kann nach Abkühlen der Manschette entfernt werden.
![]() | |
Typ | 36/10 |
Durchmesser (D) | 36 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 10 mm |
Länge | 250 mm |
Wanddicke geschrumpft | 3,2 mm |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 12 kV/mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 65 °C |
Schrumpftemperatur min. | 90 °C |
Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) | -10 % |
UV-Beständigkeit | Ja |
Werkstoff | Polyolefin |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | Schwarz |