Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wärmeschrumpfende Reparaturmanschette

Wärmeschrumpfende Reparaturmanschette
REPMANS-WSHRMPF-L500MM-36/10MM

Art.-Nr. 0975307102

EAN 4045727096390

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wärmeschrumpfende Reparaturmanschette

Art.-Nr. 0975307102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reparatur von geschnittenen und ungeschnittenen Kabeln
  • Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet

  • Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schnelle, dauerhafte und wasserdichte Ausbesserung beschädigter Kabelmäntel. Die Verschlussschiene kann nach Abkühlen der Manschette entfernt werden.

Typ

36/10

Durchmesser (D)

36 mm

Durchmesser (geschrumpft)

10 mm

Länge

500 mm

Wanddicke geschrumpft

3,2 mm

Elektrische Durchschlagfestigkeit

12 kV/mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 65 °C

Schrumpftemperatur min.

90 °C

Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %)

-10 %

UV-Beständigkeit

Ja

Werkstoff

Polyolefin

Halogenfrei

Ja

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen